| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2656027 Herst.-Nr.: ITS-MS-2520-12VDC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Elektromagnet
Geschlossene Bauform mit unterseitigem Bohrgewinde, vollständig vergossen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Gewicht: 50 g Gewinde-Maß: M3 Grenztemperatur: 130 °C Haltekraft: 60 N Leistung: 4 W Magnet-Typ (Kategorisierung): Elektromagnet Nennspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Länge: 20 mm Produktabmessung, Ø: 25 mm Typ: ITS-MS-2520 Weitere technische Daten: Einschalt-Dauer: 100 %Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2520, itsms252012vdc, 12vdc, intertec, v/dc, intertech, nicht, magnetisch, stromloser, zustand, itsms2520 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |