| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2656028 Herst.-Nr.: ITS-LZ-1335-Z-24VDC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Zylindermagnet
Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete. Sie können in rauer Umgebung eingesetzt werden, da das Gehäuse sehr stabil und unempfindlich ist. Der Einbau erfolgt über ein Schraubgewinde.
Technische Daten: Anfangskraft: 0.4 N Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Ausführung (Magnete): ziehend Endkraft: 2 N Gewicht: 24 g Grenztemperatur: 130 °C Kabellänge: 0.15 m Leistung: 4 W Magnet-Typ (Kategorisierung): Hubmagnet Nennspannung: 24 V/DC Produktabmessung, Länge: 33 mm Produktabmessung, Ø: 13 mm Typ: ITS-LZ-1335-Z-24VDC Weitere technische Daten: Befestigung: Schraubgewinde
Hinweis: Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1335, itslz1335z24vdc, 24vdc, intertec, hubmagnet, ziehend, v/dc, intertech, 4064161262352 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |