Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Hubmagnet ziehend 2 N/mm 56 N/mm 24 V/DC 8 W ITS-LS3830B-Z-24VDC (ITS-LS3830B-Z-24VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2753E-2656052
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     ITS-LS3830B-Z-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 24v
elektromagnet ziehend

Übersicht

Blechbügelmagnet

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Technische Daten:
Anfangskraft: 2 N/mm Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Ausführung (Magnete): ziehend Endkraft: 56 N/mm Gewicht: 330 g Gewinde-Maß: M3 Grenztemperatur: 130 °C Kabellänge: 0.19 m Leistung: 8 W Magnet-Typ (Kategorisierung): Hubmagnet Nennspannung: 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 38 mm Produktabmessung, Höhe: 30 mm Produktabmessung, Länge: 64 mm Typ: ITS-LS3830B-Z-24VDC

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: 3830, itsls3830bz24vdc, n/mm, ls3830b, 24vdc, intertec, hubmagnet, ziehend, v/dc, intertech, 4064161262291
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.