Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Hubmagnet ziehend 0.2 N/mm 10.22 N/mm 12 V/DC 4.5 W ITS-LS2924B-Z-12VDC (ITS-LS2924B-Z-12VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2656080
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     ITS-LS2924B-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12 v 4 w
elektromagnet ziehend

Übersicht

Blechbügelmagnet

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.2 N/mm Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Ausführung (Magnete): ziehend Endkraft: 10.22 N/mm Gewicht: 122 g Gewinde-Maß: M3 Grenztemperatur: 130 °C Kabellänge: 0.20 m Leistung: 4.5 W Magnet-Typ (Kategorisierung): Hubmagnet Nennspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Breite: 29.5 mm Produktabmessung, Höhe: 24.2 mm Produktabmessung, Länge: 40 mm Typ: ITS-LS2924B-Z-12VDC

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, 2924, itsls2924bz12vdc, n/mm, ls2924b, 12vdc, intertec, hubmagnet, ziehend, 10.22, v/dc, intertech, 4064161262253, 1022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.