| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2656081 Herst.-Nr.: ITS-MS-5030-12VDC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Elektromagnet
Geschlossene Bauform mit unterseitigem Bohrgewinde, vollständig vergossen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Gewicht: 350 g Gewinde-Maß: M3 Grenztemperatur: 130 °C Haltekraft: 400 N Leistung: 11 W Magnet-Typ (Kategorisierung): Elektromagnet Nennspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Länge: 30 mm Produktabmessung, Ø: 50 mm Typ: ITS-MS-5030 Weitere technische Daten: Einschalt-Dauer: 100 %Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5030, itsms503012vdc, 12vdc, intertec, v/dc, intertech, nicht, magnetisch, stromloser, zustand, itsms5030 |
| | |
| |