Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Isolierrohr
>
Artikel
Hellermann Tyton IWS4.5-PA6-BK - Liquidtight flexible nonmetallic conduit (LFNC) - Innen und Außen - Schwarz - UL94 HB - FMVSS 302 - ELV (169-22450)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753E-2658776
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
169-22450
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Übersicht
Isolvin® IWS Wellrohr
Das aus Polyamid 6 hergestellten Wellrohr zeichnet sich vor allem durch seine gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Treibstoffen und Lösungsmitteln aus. Es ist abriebfest und bietet einen guten mechanischen Schutz sowie eine gute Biegewechselfestigkeit.
Anwendungen:
IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen vor allem in Schaltschränken, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in Personen- und Lastkraftwagen.
Technische Daten:
Außen-Ø: 7.1 mm Betriebstemperatur (max.): -40 - +120 °C/kurzfristig: max +150 °C Brandschutz-Eigenschaft: Entspricht UL94 HB und FMVSS-302 Farbe: Schwarz Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 169-22450 Inhalt: 100 m Innen-Ø: 5 mm Material: Polyamid 6 (PA6) Maßangaben: (OD x D x WT x P x W) 7.1 x 5 x 0.15 x 2.2 x 1.3 mm Typ: IWS4.5 Typ (Hersteller-Typ): IWS-4,5-N6-BK-C1
Lieferumfang:
100 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Wellenrohr
,
Wellrohr
,
Wellschlauch
,
hellermann tyton wellenrohr
,
wellrohr
,
wellrohr 100meter
,
22450
,
16922450
,
hellermanntyton
,
schwarz
,
hellermann
,
tyton
,
iws4.5pa6bk
,
liquidtight
,
flexible
,
nonmetallic
,
conduit
,
lfnc
,
innen
,
außen
,
ul94
,
fmvss
,
iws45n6bkc1
,
iws45pa6bk
,
auen
,
iws4
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,58794*
€ 0,74794*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,5891*
€ 0,7491*
Lager 6012
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6067*
€ 0,7667*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,6373*
€ 0,8073*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,68*
€ 115,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schlauchschneider
HellermannTyton
166-51101
ab € 38,11*
Sonstiges
Wellrohrhalter 16,1x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
HellermannTyton
151-14314
ab € 0,2668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen