Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 380-03003 - Schrumpfschlauch - Schwarz - Transparent - Polyolefin - 1 Stück(e) (380-03003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2658842
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-03003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

ShrinKit 321®-A

385tlg. 3 : 1

Das Set enthält schwarze und transparente Abschnitte mit heißschmelzendem Innenkleber. Die Anwendungen reichen vom sicheren Abdichten von Kabelverbindungen, dem Korrosionsschutz von Bauteilen bis hin zum dauerhaften Schützen von Kennzeichnungslösungen beim Einsatz des transparenten Schlauchs. Letztgenannter Schlauch bleibt auch nach dem Schrumpfvorgang noch klar.

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 380-03003 Inhalt: 385 Teile Innenkleber (Ja/Nein): Ja Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX) Schrumpf-Temperatur: +110 °C Schrumpfrate: 3:1 Temperaturbereich: -55 - +110 °C Typ: 321-A Typ (Hersteller-Typ): SHRINKIT 321-A Weitere technische Daten: Längsschrumpf: +1%/-10% max.

Lieferumfang:
385 Stück schwarze und transparente Schrumpfschlauch-Abschnitte in 5 Größen in verschiedenen Längen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1100,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, hellermann schrumpfschlauch schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, 03003, 38003003, hellermanntyton, transparent, schrumpfschlauchset, shrinkit, 321a, 227009, schwarz, 4031026270715, schrumpfschlauchsortiment, schrumpfrate:3:1, teile, stück, hellermann, tyton, polyolefin, stück(e, schrumpfrate31, stck, stcke, schrumpfrate
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 79,42*
€ 92,93*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 92,94*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 95,16*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 87,27*
€ 98,88*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 138,95*
€ 155,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 197,17*
Zubehör
HellermannTyton
380-03002
ab € 71,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.