Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2658899 Herst.-Nr.: 161-64203 EAN/GTIN: 5022660434976 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hellermann Tyton Helawrap HWPP16 - Kabelführungsrohr - Silber | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HellermannTyton | Hersteller Art. Nr. | 161-64203 | EAN/UPC | 5022660649677 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hellermann Tyton Helawrap HWPP16 Kabelführungsrohr | Produkttyp | Kabelführungsrohr | Farbe | Silber | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Produktmaterial | Polypropylen | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25 m | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelführungsrohr | Produktmaterial | Polypropylen | Breite | 25 m | Farbe | Silber | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -60 °C | Max. Betriebstemperatur | 110 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Produkttyp: | Kabelführungsrohr | Produktmaterial: | Polypropylen | Breite: | 25 m | Farbe: | Silber | Kennzeichnung: | RoHS | Min Betriebstemperatur: | -60 °C | Max. Betriebstemperatur: | 110 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann spiralschlauch, kabelschlauch, 64203, 16164203, hellermanntyton, silber, helawrap, hellermann, tyton, hwpp16, kabelführungsrohr, schutzschlauch, hwpp, inhalt:, kabelfhrungsrohr, inhalt |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 55,78* | € 68,68* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 55,7425* | € 68,8425* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 55,77* | € 69,47* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,94* | € 70,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 73,53* | € 87,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|