Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 169-22190 Elektrische Leitungen (169-22190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2658949
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22190
EAN/GTIN:
     4031026192703
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

Übersicht

Isolvin® IWS Wellrohr

Das aus Polyamid 6 hergestellten Wellrohr zeichnet sich vor allem durch seine gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Treibstoffen und Lösungsmitteln aus. Es ist abriebfest und bietet einen guten mechanischen Schutz sowie eine gute Biegewechselfestigkeit.

Anwendungen:
IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen vor allem in Schaltschränken, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in Personen- und Lastkraftwagen.

Technische Daten:
Außen-Ø: 24.3 mm Betriebstemperatur (max.): -40 - +120 °C/kurzfristig: max +150 °C Brandschutz-Eigenschaft: Entspricht UL94 HB und FMVSS-302 Farbe: Schwarz Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 169-22190 Inhalt: 50 m Innen-Ø: 19.3 mm Material: Polyamid 6 (PA6) Maßangaben: (OD x D x WT x P x W) 24.3 x 19.3 x 0.25 x 3.3 x 2.2 mm Typ: IWS19 Typ (Hersteller-Typ): IWS-19-N6-BK-L1

Lieferumfang:
50 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,7482*
€ 2,2182*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8194*
€ 2,2994*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,9592*
€ 2,4692*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,65*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 124,07*
€ 150,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.