Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik Glasfaser LWL Anschlusskabel [1x LC-Stecker - 1x LC-Stecker] 62,5/125µ Multimode OM1 10.00 m EFB Elektronik (O0330.10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2670806
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0330.10
EAN/GTIN:
     4049759022730
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Übersicht

EFB Elektronik LWL-Kabel Duplex LC-Stecker / LC-Stecker 62,5/125µ Multimode OM1 10.00 m

LC-Stecker zu LC-Stecker Duplex-Anschlusskabel Farbe: Orange

Optische Kabel arbeiten im Gegensatz zu Kupferkabeln auch unter schwierigsten Bedingungen. Die Lichtwellenleister beeinflussen keine Elektronik. Durch die niedrige Dämpfung der optischen Kabel lassen sich zudem weite Distanzen überbrücken. LC-Stecker
Der LC-Stecker ist ein leistungsfähiger LWL-Stecker für Singlemode- und Multimode-Anwendungen und besticht durch eine Einfügungsdämpfung von nur 0,1 dB und eine Rückflussdämpfung von 55 dB. Der Aufbau des LC-Steckers basiert auf einer Einzelfaser-Keramikferrule mit 1,25 mm Durchmesser für einen Lichtwellenleiter.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Glasfaser Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): LC-Stecker Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): LC-Stecker Anzahl Anschluss A: 1 x Anzahl Anschluss B: 1 x Farbe: Orange Faser-Güte: Multimode OM1 Faser-Typ: 62,5/125µ Halogenfrei: Ja Inhalt: 1 St. Jumper-Typ: Duplex Kabel-Anwendung: LWL Kabel-Art (Kategorisierung): LWL Anschlusskabel Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Kabel-Form: rund Kabellänge: 10.00 m Stecker-Ausführung: gerade
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, glasfaser-patchkabel lc/lc 10m, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4, patchkabel, sind, 0330, o033010, jumper, einer, strukturierten, verkabelung, verbindung, einem, aktiven, nach, efbelektronik, o0330.10, elektronik, 625125, lcstecker, o0330, duplex, lclc, lszh, orange, 2.0mm, definierte, komponenten, international
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
106
€ 9,90*
ab € 9,16*
€ 9,74*
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 9,75*
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 12,85*
€ 6,90*
ab € 13,10*
€ 13,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,43*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.