Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2733785 Herst.-Nr.: 9665.770 EAN/GTIN: 4028177382466 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Rittal SV - Kabeleingang Durchführungsplattenmodul | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Rittal | Hersteller Art. Nr. | 9665.770 | Modell | SV | EAN/UPC | 4028177382466 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Rittal SV Kabeleingang Durchführungsplattenmodul | Produkttyp | Kabeleingang Durchführungsplattenmodul | Packungsinhalt | Dichtungen | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25 cm x 16 cm | Gewicht | 340 g | Funktionen | IP55-Schutz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabeleingang Durchführungsplattenmodul | Packungsinhalt | Dichtungen | Breite | 25 cm | Tiefe | 16 cm | Gewicht | 340 g | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | IP55-Schutz | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 363,0 kg | Produkttyp: | Kabeleingang Durchführungsplattenmodul | Packungsinhalt: | Dichtungen | Breite: | 25 cm | Tiefe: | 16 cm | Leistungsmerkmale: | IP55-Schutz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, 9665770, rittal, 9665, kabeleingang, durchführungsplattenmodul, 9665.770, 7032, durchfhrungsplattenmodul, kabeleinführungsflansch, kabeleinfhrungsflansch, dichtungsmembrane, kabeldurchführungsplatte, isolierstoff, grau, 253712, kabeldurchfhrungsplatte, dichtungsmembran, stück, stck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 22,96* | € 30,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,07* | € 30,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,05* | € 31,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 23,78* | € 31,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 69,22* | € 85,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|