Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Axiallüfter (Industrie) 24 V/DC 184.2 mü/h (B x H x T) 120 x 120 x 38 mm ASFN10B72 (ASFN10B72)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2756166
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN10B72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Übersicht

Gleichstromlüfter ASFN1

Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 2950 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 42.5 dB Kabellänge: 0.30 m Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 50000 h Leistung: 7.44 W Luftdurchsatz: 184.2 mü/h Material (LOV): Kunststoff Nennspannung: 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 120 mm Produktabmessung, Höhe: 120 mm Produktabmessung, Tiefe: 38 mm Stromaufnahme max.: 310 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -10 °C Typ: ASFN10B72

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, asfn10b72, panasonic, axiallüfter, v/dc, 184.2, m³/h, axiallfter, 1842, industrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,37*
€ 63,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,29*
€ 63,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,09*
€ 73,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.