Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchcode™<sup> </sup>Kabelmarkierer Set SCOTCHCODE™ 80-6107-3390-1 Inhalt: 1 Pckg. (80-6107-3390-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2775719
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000058782
EAN/GTIN:
     0051128562024
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Übersicht

Scotchcode™ Kabelmarkierer

Ziffern 0-9 im Spender Für alle Kabel-Ø geeignet Nachfüllbar

Das 3M™ Scotchcode™ System STD ist ein komplettes, einfach anwendbares Kennzeichnungssystem im Taschenformat. Der robuste, nachfüllbare Spender mit Abreißmechanik ist bereits mit 10 Markierrollen bestückt und enthält zusätzlich einen Nachfüllsatz. Das System ist ohne Werkzeug verarbeitbar, für alle Kabel-Ø geeignet und kann einfach in Werkzeugkasten oder -tasche aufbewahrt werden. Die Markierungsstreifen sind im Spender gegen Schmutz und Beschädigung geschützt. Anwendung: Markierung von Kabeln und Leitungen an elektrischen Anlagen und Steuerungen, Kennzeichnung in der Produktion sowie bei der Wartung und Reparatur.

Technische Daten:
Ausführung: Set SCOTCHCODE™ Farbe: Weiß, Schwarz Herst.-Teilenr.: 80-6107-3390-1 Inhalt: 1 Pckg. Temperaturbereich: -40 - +121 °C Typ (Hersteller-Typ): 80-6107-3390-1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, klebeabroller 3m, kabelbeschriftung, 7000058782, std0/9, std09, deutschland, spender, kabelmarkierer, 6107, 3390, 80610733901, ziffern, scotchcode, 167591, bedruckte, klebemarker, aufdruck, nachfüllrollen, sortiert, gefüllt, zahlen, gmbh, stück, scotchcodesup, /supkabelmarkierer, inhalt:, pckg., nachfllrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 37,84*
€ 50,76*
1 Tag
16
1
€ 5,90*
ab € 39,18*
€ 50,78*
3 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 39,31*
€ 50,88*
1
€ 5,00*
ab € 39,70*
€ 51,55*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 67,01*
€ 84,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.