Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SainSmart Mega 2560 R3 ATmega2560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2796135
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     1409778
EAN/GTIN:
     4016139056296
Suchbegriffe:
2560
joyit
ard_mega2560r3
ardmega2560r3

Übersicht

SainSmart Mega 2560 R3

Das ist die neue MEGA2560 R3. Zusätzlich zu allen Features des bisherigen Boards, nutzt die MEGA nun einen ATMega16U2 anstelle des Atmega8U2 Chip. Dies ermöglicht schnellere Übertragungsraten und mehr Speicher. Es werden keine Treiber für Linux oder Mac (inf-Datei für Windows benötigt und in der Arduino IDE enthalten), und die Möglichkeit, die Uno wie eine Tastatur, Maus, Joystick etc zu zeigen. Die MEGA2560 R3 besitzt nun auch SDA und SCL Pins neben dem AREF. Außerdem hat es es zwei neue Pins in der Nähe des Reset-Pin. Einer davon ist ein IOREF, der den Shields ermöglicht die Spannung des Boards zu übernehmen. Der andere ist nicht angeschlossen und für zukünftige Einsätze reserviert. Die MEGA2560 R3 mit allen bisherigen Shields arbeiten, kann aber auf die neuen Shields, die auf die zusätzlichen Pins zugreifen, angepasst werden.

Technische Daten:
Ausführung: ATmega2560 Betriebsspannung: 7 - 12 V Digitale Eingänge: 54 (15 für PWM-Output nutzbar) Flash-Speicher: 256 kB Stromaufnahme: 40 mA Weitere technische Daten: Microcontroller: ATmega2560 SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Taktgeschwindigkeit: 16 MHz undbull;
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.