Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Camera module 5,04Mp (96368)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2824316
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     96368
EAN/GTIN:
     4043619963683
Suchbegriffe:
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
mini-kamera

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Camera module 5.04Mp
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  96368
Modell  
EAN/UPC  4043619963683

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - camera module 5.04Mp
Produkttyp  Camera module 5.04Mp
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 0.8 cm x 1.3 cm
Funktionen  Stromversorgung über USB, Automatic exposure control (AEC), Automatic white balance (AWB), Automatic band filter (ABF), Automatic black-level calibration (ABLC), 80°, fixed focus, optical IR filter
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux 2.6.15 or later

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Camera module 5.04Mp
Breite  6 cm
Tiefe  0.8 cm
Höhe  1.3 cm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, Automatic exposure control (AEC), Automatic white balance (AWB), Automatic band filter (ABF), Automatic black-level calibration (ABLC), 80°, fixed focus, optical IR filter
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux 2.6.15 or later
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Camera module 5.04Mp
Breite:
6 cm
Tiefe:
0.8 cm
Höhe:
1.3 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: 96368, delock, kameramodul, megapixel, fixfokus, cmos, 4014619607785, fixfoku, usb2.0, [96368], usb20, usb2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 42,12*
€ 56,16*
€ 4,70*
ab € 44,37*
€ 59,04*
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 49,71*
€ 65,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,71*
€ 75,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.