Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Leistungsschütz DILM150-XHI22 Hilfsschalterbaustein DILM150-XHI22 (277950)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2829892
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277950
EAN/GTIN:
     4015082779504
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfskontaktblock 2 schließer 2 öffner, hauptschütz, leistungsschütz eaton, 277950, eaton, dilm150xhi22, dilm150, xhi22, powerware, hilfsschalterbaustein, 2s2ö, 93822, hilfsschalter, baustein, 2s+2ö, aufbau, öffner, schließer, steckbar, stück, moeller, leistungsschütz, ffner, schlieer, stck, leistungsschtz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 8,90*
ab € 7,64*
€ 10,14*
1 Tag
10
€ 4,98*
ab € 7,68*
€ 10,20*
8 Tage
3
€ 4,45*
ab € 8,50*
€ 11,30*
€ 8,95*
ab € 9,00*
€ 12,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,16*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277896
ab € 142,12*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 121,34*
Zubehör
Eaton
277992 DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 132,08*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 199,45*
Zubehör
Eaton
239478 DILM95(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 267,34*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 148,42*
Zubehör
Eaton
277995 DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 121,50*
Zubehör
Eaton
104483 DILMF150(RAC48)
ab € 560,91*
Zubehör
Eaton
104474 DILMF95(RAC24)
ab € 384,29*
Zubehör
Eaton
109195 DILM72(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 194,87*
Zubehör
Eaton
104462 DILMF50(RAC24)
ab € 214,06*
Zubehör
Eaton
104465 DILMF50(RAC240)
ab € 214,38*
Zubehör
Eaton
104471 DILMF80(RAC48)
ab € 320,14*
Zubehör
Eaton
277762 DILM40(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 93,53*
Zubehör
Eaton
239545 DILM115(RAC24)
ab € 334,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.