Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Konturen-Zuleitung 2m sw 248.174 H07RN-F 2x1,5 Stecker Typ 24G,lose 248.174 (248.174)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 248.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Bachmann 248.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     2753E-2832019
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     248.174
EAN/GTIN:
     4016514001989
Suchbegriffe:
248174
bachmann
248.174
h07rnf

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabelfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich
Kabellänge  2 m
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Mantelmaterial  Neoprene
Anzahl der Kabeladern  2
Kerngröße  1,5 mm²
  
Energie  
Eingangsspannung  250
Eingangsstrom  16
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,7 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabelfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich
Kabellänge:
2 m
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Mantelmaterial:
Neoprene
Anzahl der Kabeladern:
2
Kerngröße:
1,5 mm²
Eingangsspannung:
250
Eingangsstrom:
16
Durchmesser:
8,7 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 7,83*
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,99*
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,00*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.