Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL EPS-15-12 Netzteil und Spannungsumwandler (EPS-15-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2928298
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-15-12
EAN/GTIN:
     4021087023399
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil

Übersicht

Schaltnetzteil open-frame

Ausgang / Leistung

Konstantspannungsnetzteil Open Frame, Kühlung über einfache Luftkonvektion, mit geringer Leerlaufleistungsaufnahme, daher ideal für Applikationen nach ErP-Richtlinie

Ausstattung:
offene Bauform (open-frame) kompakte Bauform, 1.8"" x 2.5"" Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder Universaleingang Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder Anzahl Ausgänge: 1 x Anzahl Eingänge: 1 x Eingangsspannung (max.): 264 V/AC Eingangsspannung (min.): 90 V/AC Gewicht: 57.00 g Leistung: 15 W Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): AC/DC-Netzteilbaustein, open frame Netzteiltyp: Getaktet Produktabmessung, Breite: 45.70 mm Produktabmessung, Höhe: 24.00 mm Produktabmessung, Länge: 63.50 mm Typ (Hersteller-Typ): EPS-15-12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,33*
€ 8,95*
ab € 5,67*
€ 8,34*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,25*
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 9,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,56*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
7773159
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.