Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Eaton Signalsäulenelement LED SL7-BL24-B Blau Blau Blinklicht 24 V (171439)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-2935416
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
171439
EAN/GTIN:
4015081677702
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Produkttext
Blinklichtmodul, Farbe blau, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Hauptmerkmale
Technische Details
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Universal
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Lampen Schutzart
Diffusor
Winkel
360°
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Leistung
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
30 - 60 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Diffuser Farbe:
Blau
Platzierung:
Universal
Lampentyp:
LED
Formfaktor:
Rund
Lampen Schutzart:
Diffusor
Winkel:
360°
Leuchtmitteltyp:
LED
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Automatisierung
Weitere Suchbegriffe:
Signalblinkleuchte
,
LED-Signalleuchte
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
kontrolllampe 24v blau
,
kontrolllampe
,
eaton kontrolllampe
,
171439
,
eaton
,
blau
,
sl7bl24b
,
powerware
,
bl24
,
497430
,
signalsäulenelement
,
signalsulenelement
,
stück
,
moeller
,
blinklichtled
,
blinklicht
,
stck
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,48*
€ 54,43*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,53*
€ 57,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,66*
€ 59,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,43*
€ 59,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,72*
€ 95,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,02*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,74*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 170,22*
Zubehör
Eaton Lampen-Ausziehwerkzeug
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton SL7/4-FW-T Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL7
Eaton
171455
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen