Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Dauerlicht
>
Artikel
Eaton Signalsäulenelement SL4-100-L-RYG-24LED Rot, Gelb, Grün Dauerlicht 24 V (171296)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-2935530
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
171296
EAN/GTIN:
4015081678396
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Übersicht
LED Signalsäule
Dank der neuen und optimierten Signalsäulen von Eaton wird jetzt eine noch bessere Überwachung über alle wichtigen Funktionen Ihrer Maschinen gewährleistet. Das erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Produktion.
Technische Daten:
Betriebsspannung (num): 24 V Leuchtbild: Dauerlicht Leuchtfarbe: Rot,Gelb,Grün Produktabmessung, Ø: 40 mm Schutzart: IP66 Serie (Signaltechnik): SL4 Signal-Typ: Dauerlicht Signaltechnik-Typ (Kategorisierung): Signalsäulenelement Typ (Hersteller-Typ): SL4-100-L-RYG-24LED
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Automatisierung
Weitere Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
24 v led alarmlicht
,
alarmlicht 24v
,
eaton alarmlicht
,
171296
,
eaton
,
gelb
,
grün
,
powerware
,
signalsäulenelement
,
sl4100lryg24led
,
493516
,
signalsulenelement
,
24led
,
stück
,
moeller
,
basismodul
,
signalsäule
,
sl4100l
,
dauerlicht
,
stck
,
signalsule
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,54*
€ 158,08*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,16*
€ 160,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 168,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 169,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 220,12*
€ 253,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 40mm
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,82*
Zubehör
Eaton Lampen-Ausziehwerkzeug
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton Signalsirene 171379 SL4-AP24 Dauerton, Pulston 24 V 100 dB
Eaton
171379
ab € 46,34*
Zubehör
Eaton SL4-PIB-100 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL4
Eaton
171297
ab € 31,46*
Zubehör
Eaton SL4-PIB-D Signalgeber Anschlusselement Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL4
Eaton
171304
ab € 41,11*
Zubehör
Eaton SL4-PIB-FW Signalgeber Anschlusselement Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL4
Eaton
171303
ab € 31,24*
Zubehör
Eaton SL7/4-FW Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL7
Eaton
171446
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton SL7/4-FW-T Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL7
Eaton
171455
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen