Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-150-24 156W Metallisch Netzteil (LRS-150-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2958672
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-150-24
EAN/GTIN:
     4021087027885
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil

Hauptmerkmale

Energie  
Gesamtleistung  156 W
AC Eingangsspannung  85 - 132
AC Eingangsfrequenz  47 - 63
Eingangsstrom  3A/115VAC, 1.7A/230VAC
Haltezeit  40 ms
Effizienz  89%
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
  
Leistung  
Anstiegszeit  500 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  601000 h
  
Design  
Produktfarbe  Metallisch
LED-Anzeigen  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  97 mm
Tiefe  159 mm
Höhe  30 mm
Gewicht  480 g
  
Zertifikate  
Sicherheit  UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 /- 2 - 16

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gesamtleistung:
156 W
AC Eingangsspannung:
85 - 132
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63
Eingangsstrom:
3A/115VAC, 1.7A/230VAC
Haltezeit:
40 ms
Effizienz:
89%
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
Anstiegszeit:
500 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
601000 h
Produktfarbe:
Metallisch
LED-Anzeigen:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 95%
Breite:
97 mm
Tiefe:
159 mm
Höhe:
30 mm
Sicherheit:
UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 /- 2 - 16
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, mean, well, lrs15024, netzteil, synergy, 150w, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, v/dc, 156w, metallisch, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 20,41*
3 Tage
22
€ 6,00*
ab € 14,52*
€ 20,42*
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 20,88*
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 22,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,05*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
HWS150A-24/A
ab € 88,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.