Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Klettverschluss - 5,0m - Schwarz (18711)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3350266
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18711
EAN/GTIN:
     4043619187119
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Klettverschluss - 5 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18711
Modell  
EAN/UPC  4043619187119

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Klettverschluss
Produkttyp  Klettverschluss
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.3 cm
Länge  5 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Klettverschluss
Breite  1.3 cm
Länge  5 m
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Klettverschluss
Breite:
1.3 cm
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband schwarz rolle=5meter, klettband, klettband schwarz, delock, 18711, schwarz, klettverschluss, rolle, kabelbinder, 4014619669158, 5000x13mm, klettkabelbinder, 13mm, [18711], 5000, klett
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,80*
€ 4,21*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,82*
€ 4,24*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,94*
€ 4,42*
6 Tage
108
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,28*
€ 4,91*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,71*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.