Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Klettverschluss - 10,0m - Schwarz (18716)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3350270
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18716
EAN/GTIN:
     4043619187164
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Klettverschluss - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18716
Modell  
EAN/UPC  4043619187164

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Klettverschluss
Produkttyp  Klettverschluss
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm
Länge  10 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Klettverschluss
Breite  2 cm
Länge  10 m
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Klettverschluss
Breite:
2 cm
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klettband, delock, 18716, schwarz, klettverschluss, rolle, kabelbinder, 4014619669196, 10.000x20mm, schw., klettkabelbinder, 20mm, [18716], 10000x20mm, schw, 000x20mm, klett
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,59*
€ 9,38*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 6,59*
€ 9,38*
5 Tage
46
€ 9,90*
ab € 7,75*
€ 10,96*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 15,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,81*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.