Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Schutzschlauch längsgeteilt 10.5...15.8 mm schwarz - 166-11802 (HG-DC16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Artikel-Nr.:
     2753E-3608449
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HG-DC16
EAN/GTIN:
     4031026310794
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
HellermannTyton Schutzschlauch längsgeteilt 10.5...15.8 mm schwarz - 166-11802 (HG-DC16)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, hellermanntyton, hgdc16, schutzschlauch, schwarz, dc16, 15.8mm, polyamid, längsgeteilt, 10.5...15.8, 16611802, 11802, 158mm, lngsgeteilt, 105158
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 6,68*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,6174*
€ 7,0774*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,7388*
€ 7,2288*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 7,48*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,46*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 38,11*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.