Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-15401/E Elektroschalter Kippschalter 1P Schwarz - Metallisch (038854)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-3611742
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038854
EAN/GTIN:
     4015080388548
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hebelschalter
Kippschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kippschalter
Anzahl der Pole  1P
Eingebaute Anzeige  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  48 mm
Höhe  48 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Kippschalter
Anzahl der Pole:
1P
Eingebaute Anzeige:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Nockenschalter, Steuerschalter, Stufenschalter, kippschalter 3 polig, hebelschalter, eaton moeller stufenschalter, 038854, eaton, t0115401/e, 15401, t0115401e, powerware, steuerschalter, 1pol., 230556, 1pol, einaus, schalter, kont1, rastend, stück, moeller, pole, positionen, bündige, montage, elektroschalter, kippschalter, schwarz, metallisch, stck, bndige
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,49*
€ 17,10*
€ 8,95*
ab € 12,85*
€ 18,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,32*
€ 19,55*
€ 5,00*
ab € 14,96*
€ 20,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,04*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
047424
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,86*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,49*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,67*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,46*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,95*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,84*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.