| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-3611746 Herst.-Nr.: 067327 EAN/GTIN: 4015080673279 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 25 - 50 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65 | Betriebstemperatur: | 25 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 20a 1-polig, nockenschalter, eaton nockenschalter, eaton, 067327, t028242/e, 8242, t028242e, powerware, stufenschalter, 1pol., 4027, 1pol, stück, moeller, steuerschalter, pole, positionen, bündige, montage, elektroschalter, schwarz, weiß, stck, bndige |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,78* | € 25,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,93* | € 26,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,84* | € 27,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,94* | € 27,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 67,45* | € 82,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|