|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753E-3618498 Herst.-Nr.: REZ300.NB3P EAN/GTIN: 5022660115585 |
| |
|
|  |  |
 | Hauptmerkmale Farbe | | Produktfarbe | Schwarz | | | Gewicht und Abmessungen | | Länge | 30,5 cm | Breite | 4,7 mm | Höhe | 1,4 mm | | | Technische Details | | Material | Polyamid | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 80 | RoHS-Kompatibel | Ja | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 100 Stück(e) | GPSR GPRS Hersteller | HellermannTyton GmbH | GPSR Anschrift | Großer Moorweg 45, Tornesch, 25436, Deutschland | GPSR E-Mail | info@HellermannTyton.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,2 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Länge: | 30,5 cm | Breite: | 4,7 mm | Höhe: | 1,4 mm | Material: | Polyamid | Maximaler Bündelungsdurchmesser: | 80 | RoHS-Kompatibel: | Ja | Menge pro Packung: | 100 Stück(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 11540300, 40300, polyamid, rez300pa66bk, schwarz, rez300nb3p, rez300, pa66, 4.7mm, 135n, packung, stück, hellermann, tyton, 100stück(e, rez300.nb3p, 47mm, stck, 100stcke, 100stück, nb3p |
|  |  |
| |