Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabeldurchführungstülle ø 6 mm (HV 1215)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 10.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 5.0 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 10.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 5.0 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 10.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 5.0 mm
Artikel-Nr.:
     2753E-3618668
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HV 1215
EAN/GTIN:
     4031026186375
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Kabeldurchführungstülle ø 6 mm (HV 1215)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, 1215, hellermanntyton, kabeldurchführung, kabelzuführungen, schwarz, kabeldurchführungstülle, kabeldurchfhrung, kabelzufhrungen, kabeldurchfhrungstlle, kabeldurchführungpArtikel.DciPid
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,00*
ab € 0,04061*
€ 0,05441*
22 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,04125*
€ 0,05495*
14 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0554*
19 Tage
unbekannt
2000
€ 5,90*
ab € 0,0424*
€ 0,0565*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,18*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.