| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-3618706 Herst.-Nr.: SP.KABEL 400P 5G1.5 300MM EAN/GTIN: 4044774058375 |
| |
|
| | |
| Lapp Spiralkabel ungeschirmt 5 Adern, 5x1.50 mm² (SP.KABEL 400P 5G1.5 300MM) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lapp, 300mm, 400p, 5g1.5, spkabel, 5g15, sp.kabel, kabel, 1.5mm², grau, ungeschirmt, adern, 5x1.50, 15mm, 5x150, 5mm² |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,96* | € 28,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,43* | € 51,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|