Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 550-11401 Etiketten erstellendes Band Weiß (RO202REF-1401-WH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     2753E-3620724
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RO202REF-1401-WH
EAN/GTIN:
     4031026294162
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle

Hauptmerkmale

Merkmale  
Aufkleberfarbe  Weiß
Typ  Etikettenrolle
Produktfarbe  Weiß
Material  Vinyl
Temperatur Range (T-T)  40 - 80 °C
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Speicherbandbreite (metrisch)  1,91 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufkleberfarbe:
Weiß
Typ:
Etikettenrolle
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Vinyl
Temperatur Range (T-T):
40 - 80 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Speicherbandbreite (metrisch):
1,91 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, selbstlaminierende Etiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, etiketten rolle, hellermanntyton, 1401, ro202ref1401wh, ro202ref, riteon, nachfüllpack, 50.8, packung, stück, hellermann, tyton, 55011401, etiketten, erstellendes, band, weiß, 11401, nachfllpack, stck, nachfüll, pack
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,08*
€ 13,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,84*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 14,30*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,82*
€ 14,77*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,26*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
500-50820
ab € 4,995*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.