Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ5009BL Filzgleiter für Möbel Rund 6 Stück(e) (7100051423)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-4138535
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100051423
EAN/GTIN:
     4054596438545
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß

Produkttext

3M™ Bumpon™ SJ5009BL Elastikpuffer, Schwarz, 6 Stück pro Mini-Pack, sind selbstklebende, zylinderförmige Elastikpuffer mit gewölbter Oberfläche sind 22,3 mm breit und 10,1 mm hoch. 3M™ Bumpon™ SJ5009BL Elastikpuffer, Schwarz, 6 Stück im Mini Pack, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese weißen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die zylinderförmige gewölbte Oberfläche kann für kundenspezifische Anwendungen verwendet werden. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Bumpon sind als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Außerdem lassen sie sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Sie können als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte angebracht werden. Bumpon schützen Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, Musikinstrumente, DVD Player und Computer. Aus Polyurethan, frei von Weichmachern Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff Hohe Rutschfestigkeit Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche Dämpfen Vibrationen und Geräusche Bleiben weich und flexibel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyurethan, Kautschuk
Form  Rund
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  2,23 cm
Höhe  10,1 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  6 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan, Kautschuk
Form:
Rund
Durchmesser:
2,23 cm
Höhe:
10,1 mm
Menge pro Packung:
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Filzgleiter, Gleitnägel, Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, Rutschstopper, Schutzpuffer, Schranktürbumper, gleitnägel schwarz, maschinenfuß, möbelgleiter gummigleitnägel, 7100051423, 5009, sj5009, rund, bumpon, lärm/rutschstopper, schwarz, höhe:, selbstklebend, absorbieren, vibrationen, stück, sj5009bl, filzgleiter, möbel, stück(e, lrmrutschstopper, stck, mbel, stcke, lärm, rutschstopper, höhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,53*
€ 20,80*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,54*
€ 26,15*
28 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,24544*
€ 40,7754*
3
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,50*
€ 45,90*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,69004*
€ 46,61004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 1,667 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3,333 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 8,334 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 1250,025 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.