Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DL1BEB Zylindrische 7W Glühbirne (DL1BEB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 6,5 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 6,5 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 6,5 W
Artikel-Nr.:
     2753E-4245500
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Hauptmerkmale

Leistung  
Glühlampenform  Zylindrische
Lampenleistung  7 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  90 g
  
Verpackungsinformation  
Anzahl  1
  
Technische Details  
Spannung  24

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Glühlampenform:
Zylindrische
Lampenleistung:
7 W
Anzahl:
1
Spannung:
24
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, dl1beb, schneider, electric, 3389110847826, signallampe, zylindrische, glühbirne, glhbirne
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,42*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,79*
4 Tage
65
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,81*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,58*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.