Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Surface mounted box shielded 2 ports German Style CAT5E. Type: CAT5E Wall box c5e 2p shield german (FA5007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FA5007 Steckdose RJ-45 Weiß
ACT FA5007 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-4369297
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FA5007
EAN/GTIN:
     8716065261868
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 5e
datendose

Hauptmerkmale

Technische Details  
Buchsen-Typ  RJ-45
Produktfarbe  Weiß
Anzahl Fassungen  2
Kabeltyp  Cat.5e
Material  ABS
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  64,9 mm
Höhe  80 mm
Tiefe  32,8 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Buchsen-Typ:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl Fassungen:
2
Kabeltyp:
Cat.5e
Material:
ABS
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 60 °C
Breite:
64,9 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
32,8 mm
Weitere Suchbegriffe: german, cat5e, fa5007, 5007, surface, mounted, shielded, ports, style, cat5e., type:, wall, shield, type
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.