Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intronics CT4014 Nylon Transparent 100Stück(e) Kabelbinder (CT4014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intronics CT4014 Kabelbinder Nylon Transparent
Intronics CT4014 Kabelbinder Nylon Transparent
Artikel-Nr.:
     2753E-4369913
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     CT4014
EAN/GTIN:
     8716065294880
Suchbegriffe:
ct4014
4014
transparent
twist

Hauptmerkmale

Technische Details  
Material  Nylon
Produktfarbe  Transparent
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  11 mm
Breite  11 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Nylon
Produktfarbe:
Transparent
Tiefe:
11 mm
Breite:
11 mm
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.