Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect - Kabel-Floor-Guard - 1 m (753340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-4401071
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     753340
EAN/GTIN:
     3548387533409
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  exertis Connect - Kabel-Floor-Guard - 1 m
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Exertis Connect
Hersteller Art. Nr.  753340
Modell  
EAN/UPC  3548387533409

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  exertis Connect Kabel-Floor-Guard
Produkttyp  Kabel-Floor-Guard
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm 1.5 cm
Länge  1 m
Produktmaterial  PVC

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabel-Floor-Guard
Produktmaterial  PVC
Breite  7 cm
Höhe  1.5 cm
Länge  1 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Kabel-Floor-Guard
Produktmaterial:
PVC
Breite:
7 cm
Höhe:
1.5 cm
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: installationskanal h15, installationskanal, kabelkanal 1m, 753340, exertis, connect, starrer, kabelkanal, kabel, grau, kabelfloorguard, flexibel, schutz, kabeln, aller, vermeidung, stolperfallen, floor, guard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.