Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip - HDMI Kupplung - HDMI (W) bis HDMI (W) - ungeschirmt - Schwarz (769402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 769402 Kabeladapter HDMI Schwarz
Equip 769402 Kabeladapter HDMI Schwarz
Equip 769402 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-4585472
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769402
EAN/GTIN:
     4015867207550
Suchbegriffe:
769402
hdmi
equip
weiblich

Übersicht

Kurzinfo  equip - HDMI Kupplung - HDMI (W) bis HDMI (W) - ungeschirmt - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  769402
Modell  
EAN/UPC  4015867207550

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  equip HDMI Kupplung
Kabel  HDMI Kupplung
Technologie  Ungeschirmt
Farbe  Schwarz
Anschluss  HDMI - weiblich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - weiblich
Besonderheiten  ABS-Stecker-Gehäuse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI Kupplung
Technologie  Ungeschirmt
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  ABS-Stecker-Gehäuse
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - weiblich
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2.94 cm
Tiefe  1.62 cm
Höhe  1.96 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
HDMI Kupplung
Technologie:
Ungeschirmt
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
ABS-Stecker-Gehäuse
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Breite:
2.94 cm
Tiefe:
1.62 cm
Höhe:
1.96 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,11*
€ 15,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,16*
€ 24,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.