Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CT4025 - Schrumpfschlauch - Schwarz - 122 cm - 9,5 mm (CT4025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CT4025 Schrumpfschlauch
ACT CT4025 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     2753E-4799803
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     CT4025
EAN/GTIN:
     8716065297089
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1,2 m

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Schrumpfschlauch
Produktfarbe  Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge  122 cm
Durchmesser vor Schrumpfen  9,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Schrumpfschlauch
Produktfarbe:
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge:
122 cm
Durchmesser vor Schrumpfen:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: ct4025, 4025, shrinking, tube, size:, voor, krimp, black, schwarz, size
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.