Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung10 x 38 mm500 VAC8 A 8 A träge Bussmann (C10M8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2753E-4906184
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C10M8
EAN/GTIN:
     5027590058919
Suchbegriffe:
eaton
c10m8
träge
powerware
Eaton Sicherung10 x 38 mm500 VAC8 A 8 A träge Bussmann (C10M8)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: trge, sicherung, 38mm, sicherung10, mm500, vac8, bussmann
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,55*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,67*
€ 35,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.