Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 184-10208 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau (HTWD-PN-40X80 PVC GY7030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-4906614
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTWD-PN-40X80 PVC GY7030
EAN/GTIN:
     8015892502008
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Gerade Kabelrinne
Formfaktor  Horizontal
Material  PVC
Produktfarbe  Grau
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Gerade Kabelrinne
Formfaktor:
Horizontal
Material:
PVC
Produktfarbe:
Grau
RoHS-Kompatibel:
Ja
Länge (m):
2 m
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, hellermanntyton, gy7030, 7030, htwdpn40x80, grau, kabelrinne, htwd, 40x80, geschlitzter, heladuct, 80mm, hellermann, tyton, 18410208, gerade, 10208
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,89*
€ 55,25*
pro Paket
Frei Haus
ab € 197,68*
€ 249,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369126
ab € 475,11*
Ähnlich
RS Pro
7589226
ab € 149,06*
Ähnlich
RS Pro
1369112
ab € 423,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.