| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-4906806 Herst.-Nr.: 4520016 EAN/GTIN: 4044774701806 |
| |
|
| | |
| Lapp Litze, 16.00 mm², schwarz Kupferlitze blank, feindrähtig PVC (4520016/50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, h07v-k 16 mm, h07v-k, h07v-k lapp kabel, 4520016, lapp, 452001650, litze, schwarz, h07vk, h07v, 16mm², kupfer, 4520016/50, 16.00, kupferlitze, blank, feindrähtig, 16mm, 1600, feindrhtig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 1,72134* | € 2,09134* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,8548* | € 2,2548* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 2,33* | € 3,59* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,7728* | € 3,7132* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 160,80* | € 189,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|