Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Schrumpfschlauch schwarz 38 mm x 12.7 mm - 300-73210 (TCN20-38.0/12.7 PO-X BK 30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (38,0/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (38,0/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (38,0/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (38,0/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (38,0/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (38,0/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2753E-4907054
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TCN20-38.0/12.7 PO-X BK 30
EAN/GTIN:
     4031026284705
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
HellermannTyton Schrumpfschlauch schwarz 38 mm x 12.7 mm - 300-73210 (TCN20-38.0/12.7 PO-X BK 30)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, tcn20380127, 12.7, tcn2038.0/12.7, schwarz, tcn20, polyolefin, strahlenvernetzt, 38mm, 30073210, 73210, strahlenvernetztpArtikel.DciPid
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,38334*
€ 10,92334*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 10,94*
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,66*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,47267*
€ 12,411*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,25*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.