Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5066323 Herst.-Nr.: CA2SK11P7 EAN/GTIN: 3389110564105 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Temperaturbereich in Betrieb | 20 - 50 °C | | | Leistung | | AC Eingangsspannung | 230 V | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | | Gewicht und Abmessungen | | Abmessungen (BxTxH) | 56 x 27 x 55,5 mm | Gewicht | 132 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | Temperaturbereich in Betrieb: | 20 - 50 °C | AC Eingangsspannung: | 230 V | AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | Abmessungen (BxTxH): | 56 x 27 x 55,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider, ca2sk11p7, electric, hilfsschütz, 1s1ö, 27mm230v50/60hz, hilfsschtz, 27mm230v5060hz, 27mm230v50, 60hz, ca2sk11, 157583, stück, stck |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,58* | € 24,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,44* | € 26,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,51* | € 26,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,79* | € 26,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,69* | € 41,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|