Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Schneider 1 Stück - Schneider Electric Leuchtmelder ws, m.LED-Mod.230V XB4BVM1 / 84448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, weiß, +LED 230-240V 50/60Hz
Leuchtmelder, weiß, +LED 230-240V 50/60Hz
Leuchtmelder, weiß, +LED 230-240V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     2753E-5078168
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVM1
EAN/GTIN:
     3389110891997
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  2,2 cm
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  230-240 V
  
Merkmale  
Farben der Beleuchtung  Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66
Zertifizierung  CSA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Durchmesser (mm):
2,2 cm
AC Eingangsspannung:
230-240 V
Farben der Beleuchtung:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Zertifizierung:
CSA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 8,90*
ab € 15,24*
€ 20,92*
€ 5,00*
ab € 15,54*
€ 21,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,53*
€ 21,29*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,79*
€ 22,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,65*
€ 37,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.