Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M TE100037569 Schrumpfschlauch (TE100037569)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 12/3 mm, 1 m
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 12/3 mm, 1 m
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 12/3 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     2753E-5121639
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000037640
EAN/GTIN:
     8712403518861
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
3M TE100037569 Schrumpfschlauch (TE100037569)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: 7000037640, deutschland, warmschrumpfschlauch, mit.w, 12/3, 130772, te100037569, 100037569, mitw, mmswmkle, mdta, 12/3b, schrumpfschl, mdta12/3b, 312mm, l=1000mm, gmbh, stück, 1000, 123b, mdta123b, l1000mm, stck, 12mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 7,15*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 7,29*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 7,85*
1
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 8,41*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.