Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXL-C6/3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter (236420)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5137690
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236420
EAN/GTIN:
     4015082364205
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  6 A
Nennspannung  400 V
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung  10000 A
Anzahl der Pole  3
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  2
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  70,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
400 V
Schutzschaltertyp:
Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung:
10000 A
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Tiefe:
70,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 236420, eaton, pxlc6/3, powerware, pxlc63, lsschalter, m.beschrift., 176471, mbeschrift, schalter, beschrift, stück, installation, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, stck, miniatur
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,68*
€ 32,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,22*
€ 34,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,00*
€ 36,18*
5 Tage
127
€ 6,95*
ab € 27,00*
€ 36,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,35*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.