Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Schneider Schneider Electric Kleinverteiler 1x12TE IP65 13431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaedra Kleinverteiler, 1x12 TE, IP65
Kaedra Kleinverteiler, 1x12 TE, IP65
Kaedra Kleinverteiler, 1x12 TE, IP65
Artikel-Nr.:
     2753E-5170783
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13431
EAN/GTIN:
     3303430134312
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler ip65
unterputzverteiler

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Grau
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  160 mm
Breite  340 mm
Höhe  280 mm
  
Technische Details  
Anzahl Module (max.)  12 Modul(e)
Nominale Stromabgabe  63 A
Material  Polymer
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produktfarbe:
Grau
Tiefe:
160 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
280 mm
Anzahl Module (max.):
12 Modul(e)
Nominale Stromabgabe:
63 A
Material:
Polymer
Eingebaute Anzeige:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 13431, schneider, electric, kleinverteiler, 1x12te, ip65, 290551, stück, stck
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,90*
€ 50,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 50,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,34*
€ 50,75*
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 51,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,35*
€ 67,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.