Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 683.881 Stromkabel Orange 5 m (683.881)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5171352
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     683.881
EAN/GTIN:
     4016514005123
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Orange
Kabellänge  5 m
Jackenmaterial  Polyurethane (PUR)
Kerngröße  2,5 mm²
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  1,37 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produktfarbe:
Orange
Kabellänge:
5 m
Jackenmaterial:
Polyurethane (PUR)
Kerngröße:
2,5 mm²
Durchmesser (mm):
1,37 cm
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, gummischlauchleitung h07bq-f 3x2,5, baustellen spiralkabel, h07bq-f 3g2,5, 683881, bachmann, 683.881, orange, spiralleitung, 292673, 5g2510m, wendelleitung, h07bqf, stück, stromkabel, 5x25, stck, h07bq
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,43*
€ 95,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,81*
€ 96,22*
Frei Haus
ab € 79,32*
€ 96,68*
€ 5,46*
ab € 80,18*
€ 97,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,63*
€ 102,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.