Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1100-0AB40-3BA0 Elektroantrieb Schwarz - Grün (3SU11000AB403BA0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5233631
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU11000AB403BA0
EAN/GTIN:
     4011209956735
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster siemens
drucktaster

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Kunststoff
Produktfarbe  Schwarz, Grün
  
Leistung  
Spannung  500 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  30 mm
Tiefe  60,7 mm
Höhe  40 mm
Verpackungsbreite  50 mm
Verpackungstiefe  120 mm
Verpackungshöhe  30 mm
  
Logistische Daten  
Ursprungsland  Deutschland

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Spannung:
500 V
Breite:
30 mm
Tiefe:
60,7 mm
Höhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: siemens, 3su11000ab403ba0, 11000, 1100, druckknopf, 635543, 3su1100, 0ab40, 3ba0, stück, indus.sector, 3su11000ab403b, dig.industr., elektroantrieb, schwarz, grün, stck, indussector, digindustr, indus, sector, industr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,75*
€ 9,56*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,52*
€ 5,00*
ab € 8,81*
€ 12,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 12,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,78*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,557*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,557*
Zubehör
Siemens
3SU19000DB700AA0
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.