Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Bezeichnungsschild
>
Artikel
Tastenzusatzschild M22S-ST-D12 (216493)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-5249343
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216493
EAN/GTIN:
4015082164935
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
eaton schildträger
Tastenzusatzschild M22S-ST-D12 (216493)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Schalter und Taster
Weitere Suchbegriffe:
schildträger
,
216493
,
eaton
,
m22sstd12
,
powerware
,
m22s
,
4852
,
tastenzusatz
,
schild
,
stück
,
moeller
,
tastenzusatzschildträger
,
hand
,
auto
,
tastenzusatzschild
,
stck
,
tastenzusatzschildtrger
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,25*
€ 1,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 1,94*
Lager 1886
3 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 1,56*
€ 2,34*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,40*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,85*
€ 20,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton 229491 M22-R10K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 10 kΩ 1 St.
Eaton
229491
ab € 28,32*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Potentiometer / 0.5W
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,24*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement M22 M22 250V Gelb, Ausschnitt-Ø 22.5mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69K
Eaton
216917 M22-LCH-Y
ab € 8,41*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement M22 M22 250V Weiß, Ausschnitt-Ø 22.5mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69K
Eaton
216914 M22-LCH-W
ab € 8,37*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement RMQ-Titan Moeller 250V Blau, Ausschnitt-Ø 22.5mm Tafelmontage IP66, IP67,
Eaton
216911 M22-LC-B
ab € 7,36*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement RMQ-Titan Moeller 250V Rot, Ausschnitt-Ø 22.5mm Tafelmontage IP66, IP67,
Eaton
216915 M22-LCH-R
ab € 8,24*
Ähnlich
Eaton Linear Potentiometer / 0.5W
Eaton
232231 M22S-R1K
ab € 34,05*
Ähnlich
Eaton M22-LC-G Leuchtmelder Grün 1 St.
Eaton
216909
ab € 7,38*
Ähnlich
Eaton M22-LC-R Leuchtmelder Rot 1 St.
Eaton
216908
ab € 7,36*
Ähnlich
Eaton M22-LC-W Leuchtmelder Weiß 1 St.
Eaton
216907
ab € 7,31*
Ähnlich
Eaton M22-LC-Y Leuchtmelder Gelb 1 St.
Eaton
216910
ab € 7,35*
Ähnlich
Eaton M22-LCH-B Leuchtmelder Blau 1 St.
Eaton
216918
ab € 8,41*
Ähnlich
Eaton M22-LCH-G Leuchtmelder Grün 1 St.
Eaton
216916
ab € 8,41*
Ähnlich
Eaton M22S-R47K Dreh-Potentiometer Mono 0.5W 47k? 1St.
Eaton
232234
ab € 33,90*
Ähnlich
Eaton RMQ-Titan Potentiometer
Eaton
229489 M22-R1K
ab € 29,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen