Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 218147 Montage-Kit (218147)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5249396
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218147
EAN/GTIN:
     4015082181475
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
eaton schildträger

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  30 mm
Höhe  50 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: schildträger, 218147, eaton, powerware, m22sstx89, 4858, m22s, tastenzusatz, schild, stück, moeller, tastenzusatzschildträger, montagekit, stck, tastenzusatzschildtrger, montage
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,87*
1
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,91*
4 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,32*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,39*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,00*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
198272
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.